Referencias
Bahco:326000200
Rubix:798212378000
EAN:8413345000529

Detalles de producto : 326000200
Soldador, ligero y compacto, bien equilibrado. Enchufe Euro con toma de tierra.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 210 g |
|---|---|
| Potencia | 18 W |
| Longitud | 182 mm |
| Peso | 150 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,87 € Sin IVA
/ unidad
54,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
