Referencias
Facom:947B.80
Rubix:798882842000
EAN:3662424145568

Detalles de producto : SOLDADOR 80 W 947B.80
- Muy alto rendimiento con excelente robustez.
- Forma diseñada para accesos difíciles.
- Correderas de cobre brillante.
- Tubo de la resistencia de acero inoxidable.
- Estas planchas cumplen los requisitos de la norma EN 60335 - 2 - 45.
Información técnica
Atributos
| Potencia | 80 W |
|---|---|
| Longitud | 295 mm |
| Peso | 330 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,93 € Sin IVA
/ unidad
102,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
