Detalles de producto : 1230B.20 SOLDADOR ELECTRICO
• Agarre ergonómico. • Relación de consumo eléctrico/producción de calor eficaz. • Tiempo de calentamiento corto, mantenimiento y retorno rápido a la temperatura entre las intervenciones. • Ideal para las aplicaciones electrónicas. • Alimentación 230 V. • Calefacción de 15 W a 40 W. • Cable en PVC con 2 conductores (2 x 0,75), largo 1,5m. • Suministrado con soporte de hierro. Electrodo de recambio: - Electrodo puntiagudo 1230.15-35P2.