325001000

Pistola de soldar doblemente aislada 3250

Ver información técnica

Referencias

Bahco:325001000
Rubix:798212376000
EAN:8413345000505
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : 325001000


Pistola de soldar doblemente aislada, alcanza la temperatura muy rápidamente. La punta alcanza la temperatura de trabajo en cuestión de segundos. Ligera y equilibrada, empuñadura tipo pistola, adecuada para trabajos de soldadura rápidos. La carcasa de plástico es 100% resistente a impactos. Luz integrada, perfecta para espacios estrechos con poca visibilidad. Enchufe Euro. Certificado VDE. 3250010SH: Spare tip.

Información técnica


Atributos
Peso neto710 g
Potencia100 W
Longitud210 mm
Peso640 g
74,86 € Sin IVA
/ unidad
90,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días