Referencias
Ref. sustituida:-T-UCFC207-20
FAG:UCFC207-20-J7
Rubix:798752416000
fabricante:0822041600000
EAN:4054366899552


Resumen técnico
| Diámetro interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Anchura | 135 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 110 mm |
Detalles de producto : UCFC207-20-J7
Soporte-brida UCFC
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1750 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 31.75 mm |
| Anchura | 135 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 110 mm |
| Material | hierro fundido de grafito laminar (carcasa) — hierro fundido conforme a jis g 5501; anillos de rodamiento/elementos rodantes: acero para rodamientos |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 135 mm |
| Longitud | 135 mm |
| Serie | ucfc |
| Anchura de rodamiento total | 42.9 mm |
| Sujeción | 8 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25500 N |
| Diámetro exterior | 42.9 mm |
| Peso | 1.76 kg |
| Forma de montaje | unidad de carcasa redonda con brida de cuatro pernos (montaje atornillado) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,64 € Sin IVA
/ unidad
108,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días