Referencias
RHP:SFT1.1/8DEC
Rubix:798550487000
fabricante:SFT1.1/8DEC R
EAN:00747023026784


Resumen técnico
| Anchura | 141.3 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 116.5 mm |
| Material | cast iron |
Documentos
Detalles de producto : SFT1.1/8DEC
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Cualidades
Soporte tipo deflector brida ovalada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1100 g |
|---|---|
| Anchura | 141.3 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 116.5 mm |
| Material | cast iron |
| Altura | 29.8 mm |
| Longitud | 82.6 mm |
| Serie | sft |
| Anchura de rodamiento total | 48.43 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 10 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
| Peso | 1.1 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,67 € Sin IVA
/ unidad
67,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días