Referencias
INA:RCJTY30-TV-VA-HLA
Rubix:798797270000
fabricante:0517325560000
EAN:4054366714978


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 80 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 117 mm |
Documentos
Detalles de producto : RCJTY30-TV-VA-HLA
Soporte-brida RCJTY..-TV-VA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 41,2x148x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 424 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 117 mm |
| Altura | 40.2 mm |
| Longitud | 148 mm |
| Serie | rcjty..-tv-va |
| Anchura de rodamiento total | 38.1 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 10700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 18700 N |
| Diámetro exterior | 148 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,48 € Sin IVA
/ unidad
267,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días