Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 53310, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 95 mm | Anchura: 34.4 mm
Rodamientos axiales de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:53310
Rubix:053310000010
fabricante:39910
EAN:7316577007421


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 34.4 mm |
Detalles de producto : 53310
Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto con arandela de soporte esférica pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia. Las arandelas de soporte esféricas pueden admitir la desalineación inicial cuando se las configura correctamente con una arandela de asiento esférica o un componente de máquina con superficie esférica.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 34,4x95x95 mm |
|---|---|
| Peso neto | 941,4 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 34.4 mm |
| Serie | 533 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.941 kg |
| Grosor | 34.3 mm |
| Velocidad de referencia | 2400 rpm |
| Junta | without |
| Precisión | normal |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 81900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,30 € Sin IVA
/ unidad
271,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días