Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SKF YAR 203/12-2F, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 12 mm | Anchura: 12 mm
Rodamientos de inserción
Ver información técnicaReferencias
SKF:YAR 203/12-2F
Rubix:798062432000
fabricante:30184
EAN:7316570778229


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : YAR 203/12-2F
Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y está fija en el eje con dos tornillos de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.
Cualidades
- Diseñado para una rotación constante y alterna
- Montaje rápido y sencillo en el eje
- Reducción de los niveles de ruido y vibración
- Montaje rápido y sencillo en el eje
- Reducción de los niveles de ruido y vibración
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 27,4x40x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 119 g |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | yar |
| Material | steel (bearing) |
| Velocidad límite | 9500 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 27.4 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9560 N |
| Peso | 0.12 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días