Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SNR CUS207, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 32 mm

SNR - Rodamientos de Inserción - CUS204

Ver información técnica
Referencias
SNR:CUS207
Rubix:798764941000
EAN:3413529578870
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CUS 207


diámetro exterior cilíndrico, fijación mediante tornillo prisionero, junta labial simple

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x77x45 mm
Peso neto393 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura32 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Seriecus200
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r15200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,64 Sin IVA
/ unidad
43,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas