Rodamiento de bolas ranurado SNR 6307EEC3, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 21 mm | Diámetro interior: 35 mm

SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6307.EEC3

Ver información técnica
Referencias
SNR:6307EEC3
Rubix:799226033000
fabricante:6307EEC3
EAN:3413520146634
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6307EEC3


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, obturaciones de contacto en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6300
Jaulaacero
Velocidad límite5900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r19200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr33000 N
Peso0.464 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,86 Sin IVA
/ unidad
27,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas