Rodamiento de bolas ranurado FAG 6208-C-Z-C3, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6208-C-Z-C3
Rubix:798693547000
fabricante:0792397490030
EAN:4054364443771
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6208-C-Z-C3


Este rodamiento está diseñado para ofrecer un buen rendimiento en diversas aplicaciones industriales. Con un diseño de una hilera de bolas, es especialmente adecuado para entornos en los que la fiabilidad y la durabilidad son fundamentales.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está especialmente diseñado para soportar cargas radiales de forma óptima. Su diseño de generación C garantiza un funcionamiento silencioso y una baja resistencia al movimiento. Equipado con una jaula de chapa de acero robusta, ofrece una gran durabilidad, mientras que el deflector metálico asegura una protección eficaz contra las impurezas. Su juego radial ampliado C3 permite una mejor gestión de las dilataciones térmicas.

Estanqueidad:
Este rodamiento cuenta con un deflector metálico que actúa como barrera contra los contaminantes de tamaño medio, ofreciendo así una protección eficaz al tiempo que preserva la lubricación interna. Aunque no es totalmente estanco, este nivel de protección es adecuado para numerosas aplicaciones industriales. Prelubricado de fábrica, requiere poco mantenimiento. No obstante, se recomienda comprobar periódicamente su estado para evitar un desgaste prematuro.

Cualidades

• Diseño de una hilera: permite una buena distribución de las cargas.
• Generación C: reduce el nivel sonoro y garantiza un momento resistente bajo.
• Jaula de chapa de acero: garantiza una buena robustez, lo cual es esencial para operaciones de alto rendimiento.
• Deflector metálico: protege contra los contaminantes y reduce las necesidades de mantenimiento.
• Juego radial C3: permite una mejor compensación de las dilataciones térmicas. Esto hace que este rodamiento sea especialmente adecuado para aplicaciones que funcionan a temperaturas de uso más elevadas.

Aplicaciones

Este rodamiento se utiliza en diversos sectores industriales, especialmente en máquinas-herramienta, equipos de manipulación y motores eléctricos. Los usuarios de los sectores agrícola, de la construcción y de la automoción también se beneficiarán de su fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto354 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Juntauna obturación metálica
Holgura del rodamientoc3
Serie62..-c-z
Materialacero
Velocidad de referencia10500 rpm
Velocidad límite13600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r17800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr31500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,41 Sin IVA
/ unidad
35,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas