Rodamiento de bolas ranurado SKF W 639/2-2Z, Diámetro exterior: 6 mm | Anchura: 3 mm | Diámetro interior: 2 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:W 639/2-2Z
Rubix:000639268010
EAN:7316570536621



Detalles de producto : W 639/2-2Z
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 2 mm |
| Diámetro exterior | 6 mm |
| Anchura | 3 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | w |
| Material | stainless steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 180000 rpm |
| Velocidad límite | 90000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 51 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,56 € Sin IVA
/ unidad
29,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días