Rodamiento de bolas ranurado SNR 6217ZZ, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 85 mm

SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6217.ZZ

Ver información técnica
Referencias
SNR:6217ZZ
Rubix:006217060106
fabricante:6217.ZZ
EAN:3413520138585
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6217 ZZ


Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula estampada de acero, escudos en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura28 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Jaulaacero
Velocidad de referencia5300 rpm
Velocidad límite5600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r62000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr83600 N
Peso1.84 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,45 Sin IVA
/ unidad
242,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas