Rodamiento de bolas ranurado SNR 6209, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 45 mm

SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6209

Ver información técnica

Referencias

SNR:6209
Rubix:006209000106
EAN:3413520133108
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6209


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, abierto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)85x85x19 mm
Peso neto406 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Jaulaacero
Velocidad de referencia8700 rpm
Velocidad límite13000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r20400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr32200 N
Peso2.73 kg
20,12 € Sin IVA
/ unidad
24,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas