Rodamiento de bolas ranurado SKF 6200 2RSNRJEM, Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 10 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6200 2RSNRJEM
Rubix:798059452000
fabricante:122412
EAN:7316576612558
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6200 2RSNRJEM


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto33,9 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura9 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie62..
Materialbearing steel
Jaulalatón
9,46 € Sin IVA
/ unidad
11,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas