Rodamiento de bolas ranurado NSK 6318, Diámetro exterior: 190 mm | Anchura: 43 mm | Diámetro interior: 90 mm

NSK Rodamiento de bolas de ranura profunda 6318 Series

Ver información técnica
Referencias
NSK:6318
Rubix:006318000002
EAN:00029176017728
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura43 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6318


NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos de rodadura y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos NSK de ranura profunda pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambos sentidos. Son fáciles de instalar y pueden emplearse en una variedad de configuraciones.

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Cualidades

Jaulas - Ofrecemos varios tipos de jaulas para adaptarse a sus necesidades de aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para extender la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Pistas superacabadas - Rectificadas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Rodamientos de bolas aislados eléctricamente disponibles
Diámetros exteriores de hasta 2500 mm

Aplicaciones

Múltiples usos. Adecuados para altas y muy altas velocidades.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura43 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocm
Serie6318..
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Velocidad límite3600 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r107000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr143000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,80 Sin IVA
/ unidad
278,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas