Rodamiento de bolas ranurado FAG 6207-N, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6207-N
Rubix:006207070008
fabricante:0167203180000
EAN:4012801069663
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6207-N


Características:
Este rodamiento cuenta con una hilera de bolas y una jaula de chapa de acero. Es abierto, es decir, está diseñado sin sellado. Dispone de una ranura circular, lo que facilita su montaje, ya que puede colocarse en sentido axial con un circlip en el interior de la carcasa. Todo ello supone un ahorro de tiempo y espacio. Los anillos de retención correspondientes se pueden suministrar por separado.

Mantenimiento:
Se recomienda comprobar periódicamente el estado de este rodamiento para detectar signos de desgaste, ya que es especialmente sensible a la contaminación.

Estanqueidad:
Este rodamiento es abierto y no dispone ni de junta ni de brida de estanqueidad. Se recomienda utilizarlo en aplicaciones en las que el riesgo de contaminación sea bajo.

Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos, reconocida por la calidad y la fiabilidad de sus productos. Con una dilatada experiencia, FAG se compromete a proporcionar soluciones de rodamientos de alta calidad para satisfacer las necesidades de las industrias más exigentes.

Cualidades

- Facilita la rotación de las piezas mecánicas
- Gran durabilidad gracias a su diseño robusto
- Disipación térmica

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de una hilera de bolas es abierto, por lo que se recomienda su uso en entornos limpios. Es ideal para máquinas-herramienta, cintas transportadoras y maquinaria agrícola.

Información técnica


Atributos
Peso neto283 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie62..-n
Velocidad de referencia10400 rpm
Velocidad límite13800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr27500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,02 Sin IVA
/ unidad
31,48 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas