Rodamiento de bolas ranurado SNR 6011EE, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 55 mm
SNR Rodamiento rígido de bolas de una hilera EE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6011EE
Rubix:799226243000
EAN:3413520114961


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 18 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6011EE
Rodamiento rígido a bolas de una hilera, contacto radial, jaula de chapa, obturación por fricción en ambos lados
Rodamiento rígido a bolas de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, junta de contacto de nitrilo en ambos lados del rodamiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 93x93x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 420 g |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6000 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 4500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 22000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 29700 N |
| Peso | 0.362 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,35 € Sin IVA
/ unidad
35,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días