Rodamiento de bolas ranurado FAG S6208-2RSR-HLC, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:S6208-2RSR-HLC
Rubix:798030774000
fabricante:0539902260000
EAN:4012802227987
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S6208-2RSR-HLC


Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG de acero inoxidable es un componente esencial para numerosas aplicaciones industriales. Este rodamiento de bolas de una hilera ofrece una resistencia superior a los productos químicos y a la corrosión, lo que lo convierte en una opción fiable para entornos exigentes.
Las juntas de estanqueidad garantizan una protección adicional contra el agua y los contaminantes, lo que prolonga la vida útil del rodamiento.

Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren poco mantenimiento. Las juntas de estanqueidad integradas pueden mejorar considerablemente la vida útil del rodamiento, ya que retienen el lubricante e impiden la entrada de impurezas.

Cualidades

- Resistencia a los productos químicos y a la corrosión
- Juntas estancas para una mayor protección
- Fiabilidad en entornos exigentes
- Diseño sencillo y funcionamiento robusto.
- Capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.

Aplicaciones

Electrodomésticos
Equipos de automoción
Reductores pequeños
Adecuado para velocidades medias.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x80x80 mm
Peso neto384 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Series62..-2rsr
Velocidad límite5100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r14300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr24700 N
158,53 € Sin IVA
/ unidad
191,82 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas