Rodamiento de bolas ranurado FAG 6308-C-C4, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6308-C-C4
Rubix:799190394000
fabricante:0706822080040
EAN:4054372375484


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 6308-C-C4
Este rodamiento rígido de bolas FAG, con su diseño de una sola hilera, está especialmente concebido para ofrecer un rendimiento fiable y robusto en una amplia variedad de aplicaciones industriales.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de la generación C está diseñado con una sola hilera de bolas, lo que le permite soportar cargas radiales elevadas. Su jaula de chapa de acero está diseñada para resistir condiciones de funcionamiento adversas, lo que garantiza una mayor robustez. Cuenta con un juego radial aumentado C4, lo que le permite compensar las dilataciones térmicas y las variaciones de carga, asegurando así un rendimiento fiable y una larga vida útil.
Mantenimiento:
Al tratarse de un rodamiento abierto, es fundamental realizar un mantenimiento regular para mantener un rendimiento óptimo. Al carecer de protección mediante juntas de estanqueidad, este rodamiento es más vulnerable al polvo y a otros contaminantes que pueden comprometer su funcionamiento y reducir su vida útil. Por lo tanto, se recomienda inspeccionarlo con frecuencia para evitar cualquier acumulación de suciedad.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas FAG presenta un diseño abierto, lo que significa que está fabricado sin sellado. Esta configuración expone las bolas a contaminantes externos, como el polvo. Por lo tanto, debe utilizarse en entornos limpios.
Información sobre la marca:
FAG es una marca reconocida a nivel internacional por sus soluciones de rodamientos de alta calidad. Fundada en Alemania, FAG es pionera en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y ofrece productos innovadores que satisfacen las exigencias más estrictas de las industrias modernas. La marca es sinónimo de fiabilidad y rendimiento, con una amplia experiencia que le permite ofrecer soluciones adaptadas a diversas necesidades industriales. Como líder del mercado, FAG sigue invirtiendo en investigación y desarrollo para ofrecer productos que mejoren la eficiencia operativa y la durabilidad de los equipos.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de la generación C está diseñado con una sola hilera de bolas, lo que le permite soportar cargas radiales elevadas. Su jaula de chapa de acero está diseñada para resistir condiciones de funcionamiento adversas, lo que garantiza una mayor robustez. Cuenta con un juego radial aumentado C4, lo que le permite compensar las dilataciones térmicas y las variaciones de carga, asegurando así un rendimiento fiable y una larga vida útil.
Mantenimiento:
Al tratarse de un rodamiento abierto, es fundamental realizar un mantenimiento regular para mantener un rendimiento óptimo. Al carecer de protección mediante juntas de estanqueidad, este rodamiento es más vulnerable al polvo y a otros contaminantes que pueden comprometer su funcionamiento y reducir su vida útil. Por lo tanto, se recomienda inspeccionarlo con frecuencia para evitar cualquier acumulación de suciedad.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas FAG presenta un diseño abierto, lo que significa que está fabricado sin sellado. Esta configuración expone las bolas a contaminantes externos, como el polvo. Por lo tanto, debe utilizarse en entornos limpios.
Información sobre la marca:
FAG es una marca reconocida a nivel internacional por sus soluciones de rodamientos de alta calidad. Fundada en Alemania, FAG es pionera en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y ofrece productos innovadores que satisfacen las exigencias más estrictas de las industrias modernas. La marca es sinónimo de fiabilidad y rendimiento, con una amplia experiencia que le permite ofrecer soluciones adaptadas a diversas necesidades industriales. Como líder del mercado, FAG sigue invirtiendo en investigación y desarrollo para ofrecer productos que mejoren la eficiencia operativa y la durabilidad de los equipos.
Cualidades
Este rodamiento rígido está diseñado con una hilera de bolas, lo que le permite soportar cargas radiales elevadas al tiempo que ofrece un rendimiento fiable. Su jaula de chapa de acero aporta robustez, lo que garantiza una mayor resistencia. El juego radial aumentado C4 está especialmente diseñado para compensar las variaciones de temperatura y las cargas fluctuantes, garantizando así un rendimiento estable y fiable. El diseño abierto del rodamiento permite la disipación del calor.
Aplicaciones
Este tipo de rodamiento es versátil y adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales. Se utiliza habitualmente en motores eléctricos, ventiladores, reductores y diversas máquinas industriales en las que la fiabilidad y la durabilidad son esenciales. También es adecuado para una gran variedad de equipos, pero en entornos especialmente exigentes, como los sectores agroalimentario y farmacéutico, pueden ser necesarias soluciones de protección adicionales debido a la ausencia de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 63..-c |
| Velocidad de referencia | 9900 rpm |
| Velocidad límite | 11800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 25000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 47000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,98 € Sin IVA
/ unidad
49,59 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días