Rodamiento de bolas ranurado SKF 6205-2RSHK, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6205-2RSHK
Rubix:798294025000
fabricante:178407
EAN:7316571823744


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 6205-2RSHK
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable y una mayor vida útil en condiciones variadas. Ideal para aplicaciones que requieren una alta resistencia a cargas radiales y axiales, garantiza un funcionamiento estable incluso en entornos difíciles. Su diseño robusto permite satisfacer las necesidades de los sectores industriales más exigentes, al tiempo que mantiene bajos los costes de mantenimiento.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas cuenta con una jaula de chapa de acero que garantiza una buena resistencia a las cargas constantes, al tiempo que tolera los golpes y las cargas momentáneas. Cuenta con dos juntas de fricción de caucho de acrilonitrilo-butadieno (NBR) con refuerzo metálico de chapa de acero en ambos lados, que protegen el rodamiento frente a los contaminantes externos. Este producto soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos, lo que lo hace versátil para una gran variedad de aplicaciones. Cuenta con un agujero cónico (cono 1:12). El juego radial interno es estándar, lo que garantiza una precisión estable y un rendimiento fiable.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas requiere poco mantenimiento gracias a su diseño y a su sellado. No obstante, se recomienda una revisión periódica de las condiciones de funcionamiento, especialmente la temperatura y las vibraciones, para garantizar un rendimiento óptimo. La supervisión del ruido y de los cambios de temperatura permite detectar rápidamente cualquier fallo de funcionamiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido está equipado con juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados. Estas juntas garantizan una excelente protección contra los contaminantes, especialmente el polvo y el agua. El NBR es especialmente resistente a los aceites y las grasas, lo que ofrece una protección duradera en entornos industriales complejos. Las juntas ayudan a mantener el lubricante en el interior del rodamiento, minimizando así el riesgo de degradación y prolongando su vida útil.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907 en Suecia, es líder mundial en el sector de los rodamientos y las soluciones mecánicas. La marca es reconocida por sus innovaciones técnicas y su capacidad para suministrar productos de alta calidad, lo que garantiza la máxima fiabilidad para aplicaciones industriales. SKF ofrece una amplia gama de productos, entre los que se incluyen rodamientos, juntas y sistemas de lubricación, utilizados en más de 40 sectores de actividad en todo el mundo. La empresa destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación.
Puntos fuertes:
• Máxima protección contra los contaminantes: gracias a las juntas de caucho NBR, este rodamiento está altamente protegido contra el polvo, el agua y otras partículas, lo que le confiere una vida útil prolongada.
• Resistencia a las cargas: puede soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, lo que lo hace versátil para diversas aplicaciones.
• Bajo mantenimiento: su diseño y sus juntas garantizan un bajo mantenimiento, lo que reduce los costes de explotación.
• Agujero cónico para el montaje en un eje cónico o con un manguito.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas SKF se utiliza en multitud de aplicaciones industriales. Es especialmente adecuado para sistemas de transporte y equipos de manipulación en los que la durabilidad y la fiabilidad son fundamentales. Además, se utiliza en maquinaria agrícola y de construcción, así como en sistemas de transmisión, como cajas de cambios, reductores y motorreductores. Este producto también se emplea en aplicaciones de automoción (rodamientos de rueda, motores, etc.), así como en electrodomésticos y máquinas-herramienta, garantizando así un rendimiento constante bajo cargas repetidas.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas cuenta con una jaula de chapa de acero que garantiza una buena resistencia a las cargas constantes, al tiempo que tolera los golpes y las cargas momentáneas. Cuenta con dos juntas de fricción de caucho de acrilonitrilo-butadieno (NBR) con refuerzo metálico de chapa de acero en ambos lados, que protegen el rodamiento frente a los contaminantes externos. Este producto soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos, lo que lo hace versátil para una gran variedad de aplicaciones. Cuenta con un agujero cónico (cono 1:12). El juego radial interno es estándar, lo que garantiza una precisión estable y un rendimiento fiable.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas requiere poco mantenimiento gracias a su diseño y a su sellado. No obstante, se recomienda una revisión periódica de las condiciones de funcionamiento, especialmente la temperatura y las vibraciones, para garantizar un rendimiento óptimo. La supervisión del ruido y de los cambios de temperatura permite detectar rápidamente cualquier fallo de funcionamiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido está equipado con juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados. Estas juntas garantizan una excelente protección contra los contaminantes, especialmente el polvo y el agua. El NBR es especialmente resistente a los aceites y las grasas, lo que ofrece una protección duradera en entornos industriales complejos. Las juntas ayudan a mantener el lubricante en el interior del rodamiento, minimizando así el riesgo de degradación y prolongando su vida útil.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907 en Suecia, es líder mundial en el sector de los rodamientos y las soluciones mecánicas. La marca es reconocida por sus innovaciones técnicas y su capacidad para suministrar productos de alta calidad, lo que garantiza la máxima fiabilidad para aplicaciones industriales. SKF ofrece una amplia gama de productos, entre los que se incluyen rodamientos, juntas y sistemas de lubricación, utilizados en más de 40 sectores de actividad en todo el mundo. La empresa destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación.
Puntos fuertes:
• Máxima protección contra los contaminantes: gracias a las juntas de caucho NBR, este rodamiento está altamente protegido contra el polvo, el agua y otras partículas, lo que le confiere una vida útil prolongada.
• Resistencia a las cargas: puede soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, lo que lo hace versátil para diversas aplicaciones.
• Bajo mantenimiento: su diseño y sus juntas garantizan un bajo mantenimiento, lo que reduce los costes de explotación.
• Agujero cónico para el montaje en un eje cónico o con un manguito.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas SKF se utiliza en multitud de aplicaciones industriales. Es especialmente adecuado para sistemas de transporte y equipos de manipulación en los que la durabilidad y la fiabilidad son fundamentales. Además, se utiliza en maquinaria agrícola y de construcción, así como en sistemas de transmisión, como cajas de cambios, reductores y motorreductores. Este producto también se emplea en aplicaciones de automoción (rodamientos de rueda, motores, etc.), así como en electrodomésticos y máquinas-herramienta, garantizando así un rendimiento constante bajo cargas repetidas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 125,5 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6205 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 8500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,89 € Sin IVA
/ unidad
20,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días