Rodamiento de bolas ranurado NSK 6007, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 60

Ver información técnica
Referencias
NSK:6007
Rubix:006007000002
EAN:00029176012747
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6007


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocm
Serie6007..
Materialacero
Jaulaacero
Velocidad límite11000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r10300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr16000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,71 Sin IVA
/ unidad
11,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas