Rodamiento de bolas ranurado NSK 6902DD, Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 15 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 69

Ver información técnica
Referencias
NSK:6902DD
Rubix:006902040002
fabricante:6902DD N
EAN:00029176418167
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6902DD


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, sellado de contacto de goma de acrilonitrilo-butadieno (NBR) reforzada con chapa de acero en ambos lados del rodamiento

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto18 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura7 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6902..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite17000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r2260 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4350 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,07 Sin IVA
/ unidad
15,81 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas