Rodamiento de bolas ranurado SKF 6017/W64, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 85 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6017/W64
Rubix:798308219000
fabricante:83480
EAN:07316570172720





Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : 6017/W64
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF está diseñado para ofrecer una excelente durabilidad y un rendimiento fiable. Soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Este rodamiento destaca por su facilidad de montaje y su funcionamiento fluido.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas SKF de una hilera, con jaula de chapa de acero, presenta un diseño abierto. Gracias al intervalo estándar (CN) entre las bolas y las pistas, ofrece un bajo rozamiento interno y permite alcanzar altas velocidades, al tiempo que mantiene la eficiencia energética. Su composición y su capacidad para soportar cargas radiales elevadas, junto con cargas axiales moderadas, garantizan un funcionamiento óptimo en diversas aplicaciones. Cuenta con un lubricante Solid Oil. Este es resistente a la oxidación gracias al aceite sintético que contiene en su interior. El agua no puede mezclarse con el aceite ni con el polímero Solid Oil.
Mantenimiento:
El diseño abierto de este rodamiento requiere un mantenimiento regular para garantizar el máximo rendimiento. Un programa de mantenimiento riguroso, que incluya inspecciones periódicas del ruido y la temperatura, permite controlar el desgaste y prolongar la vida útil del producto.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido carece de sistema de estanqueidad, lo que lo hace especialmente adecuado para entornos con baja contaminación. Aunque este diseño facilita el mantenimiento, no ofrece ninguna protección contra el polvo, las partículas o los líquidos, lo que expone este rodamiento a los elementos externos. Esta característica lo hace ideal para entornos limpios donde la entrada de contaminantes es reducida, pero también exige una supervisión periódica para evitar la degradación del lubricante. El Solid Oil mejora la estanqueidad de este producto, ya que rellena prácticamente todos los espacios libres, lo que limita considerablemente la contaminación por humedad.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907 en Suecia, es líder mundial en ingeniería y soluciones de rodamientos. Con más de un siglo de innovación, SKF suministra productos fiables y de alta calidad a una amplia gama de sectores, entre los que se incluyen la automoción, la aeronáutica y la industria. Con una experiencia contrastada, la marca se dedica a optimizar la durabilidad y el rendimiento de los equipos rotativos.
Puntos fuertes:
• Baja resistencia a la fricción para un funcionamiento eficiente y económico
• Diseño abierto para facilitar el mantenimiento y la lubricación
• Excelente capacidad para soportar cargas radiales y axiales
• Adecuado para entornos limpios y controlados que requieren una refrigeración óptima
• Funciona en entornos húmedos
• Aceite sólido que no se elimina con el lavado
Aplicaciones:
Este rodamiento de una sola hilera es adecuado para sistemas de transporte, mecanismos de transmisión y equipos de manipulación en entornos con baja contaminación. Ideal para aplicaciones industriales, se utiliza a menudo en rodillos guía, máquinas textiles y poleas. Gracias a su robustez y a su fácil mantenimiento, este producto resulta perfecto para instalaciones que requieren acceso directo a los componentes para su refrigeración o lubricación directa.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas SKF de una hilera, con jaula de chapa de acero, presenta un diseño abierto. Gracias al intervalo estándar (CN) entre las bolas y las pistas, ofrece un bajo rozamiento interno y permite alcanzar altas velocidades, al tiempo que mantiene la eficiencia energética. Su composición y su capacidad para soportar cargas radiales elevadas, junto con cargas axiales moderadas, garantizan un funcionamiento óptimo en diversas aplicaciones. Cuenta con un lubricante Solid Oil. Este es resistente a la oxidación gracias al aceite sintético que contiene en su interior. El agua no puede mezclarse con el aceite ni con el polímero Solid Oil.
Mantenimiento:
El diseño abierto de este rodamiento requiere un mantenimiento regular para garantizar el máximo rendimiento. Un programa de mantenimiento riguroso, que incluya inspecciones periódicas del ruido y la temperatura, permite controlar el desgaste y prolongar la vida útil del producto.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido carece de sistema de estanqueidad, lo que lo hace especialmente adecuado para entornos con baja contaminación. Aunque este diseño facilita el mantenimiento, no ofrece ninguna protección contra el polvo, las partículas o los líquidos, lo que expone este rodamiento a los elementos externos. Esta característica lo hace ideal para entornos limpios donde la entrada de contaminantes es reducida, pero también exige una supervisión periódica para evitar la degradación del lubricante. El Solid Oil mejora la estanqueidad de este producto, ya que rellena prácticamente todos los espacios libres, lo que limita considerablemente la contaminación por humedad.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907 en Suecia, es líder mundial en ingeniería y soluciones de rodamientos. Con más de un siglo de innovación, SKF suministra productos fiables y de alta calidad a una amplia gama de sectores, entre los que se incluyen la automoción, la aeronáutica y la industria. Con una experiencia contrastada, la marca se dedica a optimizar la durabilidad y el rendimiento de los equipos rotativos.
Puntos fuertes:
• Baja resistencia a la fricción para un funcionamiento eficiente y económico
• Diseño abierto para facilitar el mantenimiento y la lubricación
• Excelente capacidad para soportar cargas radiales y axiales
• Adecuado para entornos limpios y controlados que requieren una refrigeración óptima
• Funciona en entornos húmedos
• Aceite sólido que no se elimina con el lavado
Aplicaciones:
Este rodamiento de una sola hilera es adecuado para sistemas de transporte, mecanismos de transmisión y equipos de manipulación en entornos con baja contaminación. Ideal para aplicaciones industriales, se utiliza a menudo en rodillos guía, máquinas textiles y poleas. Gracias a su robustez y a su fácil mantenimiento, este producto resulta perfecto para instalaciones que requieren acceso directo a los componentes para su refrigeración o lubricación directa.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 22x130x130 mm |
|---|---|
| Peso neto | 948,6 g |
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6017 |
| Material | acero para rodamientos |
| Velocidad límite | 2700 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días