Rodamiento de bolas ranurado SNR 6210NR, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 50 mm
SNR - Rodamiento rígido de bolas - 6210.NR
Ver información técnicaReferencias
SNR:6210NR
Rubix:006210078106
fabricante:6210.NR
EAN:3413520135164




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : 6210 NR
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de acero estampado, anillo de retención y ranura en el diámetro exterior, abierto
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6200 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 8200 rpm |
| Velocidad límite | 12000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34500 N |
| Peso | 0.453 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,56 € Sin IVA
/ unidad
75,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días