Rodamiento de bolas ranurado FAG 6216-J20AA-C3, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 26 mm | Diámetro interior: 80 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6216-J20AA-C3
Rubix:798851276000
fabricante:0390139100030
EAN:4047643037921
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6216-J20AA-C3


Este rodamiento rígido de bolas de FAG está diseñado para satisfacer las necesidades de entornos industriales exigentes. Gracias a su diseño preciso y a los materiales de alta calidad utilizados por FAG, este rodamiento ofrece un rendimiento fiable a largo plazo.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado con una hilera de bolas que garantiza una buena distribución de las cargas. Su jaula de chapa de acero mejora la resistencia, mientras que su diseño abierto permite la disipación del calor. La estructura de este rodamiento le permite soportar cargas radiales y axiales, al tiempo que mantiene un bajo coeficiente de fricción para un funcionamiento fluido. Este rodamiento es adecuado para aplicaciones que requieren una alta fiabilidad, incluso en condiciones de funcionamiento variadas.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas se ve facilitado por su diseño abierto, que reduce el riesgo de sobrecalentamiento. Es fundamental comprobar periódicamente el estado del rodamiento y limpiarlo para evitar la acumulación de contaminantes. Un seguimiento regular permite mantener un funcionamiento óptimo y evitar averías imprevistas.

Información sobre la marca:
FAG, filial del grupo Schaeffler, es una marca reconocida mundialmente por sus soluciones de rodamientos de alta calidad. Con más de 100 años de experiencia en el sector de los rodamientos, FAG ofrece productos de vanguardia que satisfacen las necesidades de las industrias más exigentes. Los rodamientos FAG se utilizan en diversos sectores industriales, desde la automoción hasta la aeronáutica, pasando por la maquinaria de construcción y de manipulación de materiales. La marca se compromete a ofrecer soluciones innovadoras, fiables y duraderas, que contribuyan a mejorar el rendimiento de las máquinas y a reducir los costes de explotación.

Cualidades

Este rodamiento rígido de una hilera de bolas es capaz de ofrecer un rendimiento fiable incluso en condiciones de funcionamiento extremas. Su jaula de chapa de acero garantiza una mayor resistencia al desgaste y a las cargas pesadas. El diseño abierto del rodamiento facilita una mejor disipación del calor y reduce el riesgo de sobrecalentamiento. El juego radial aumentado (C3) permite que el rodamiento funcione a temperaturas más elevadas y con mayores variaciones de carga sin riesgo de fallo prematuro. El recubrimiento cerámico proporciona aislamiento eléctrico con una tensión de ruptura elevada en el anillo exterior.

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de bolas se utiliza en multitud de aplicaciones industriales, especialmente en motorreductores, inversores, bombas, cajas de cambios, motores eléctricos, generadores o equipos en los que las corrientes eléctricas pueden dañar los componentes internos del rodamiento, como en los sistemas con variador de frecuencia.

Información técnica


Atributos
Peso neto1460 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura26 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie62..-j20aa
Velocidad de referencia5500 rpm
Velocidad límite7300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r55000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr77000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1069,67 Sin IVA
/ unidad
1294,30 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas