Rodamiento de bolas ranurado NTN 6207LLBCM/5K, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 35 mm

NTN - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6207LLBCM/5K

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
NTN:6207LLBCM/5K
Rubix:799004172000
EAN:4547359004656
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6207LLBCM/5K


NTN - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6207LLBCM/5K

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)74x74x23 mm
Peso neto294 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocm
Serie6200
Materialacero
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr28400 N
Peso0.128 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,66 Sin IVA
/ unidad
33,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas