Rodamiento de bolas ranurado SKF 6208-ZTN9/C3, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6208-ZTN9/C3
Rubix:798130632000
fabricante:42703
EAN:7316570340808


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 6208 Z TN9/C3
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF está diseñado para mantener una baja fricción y ofrecer un rendimiento fiable a altas velocidades de rotación. Su jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio y su mayor holgura interna (C3) lo convierten en una solución robusta y duradera.
Características:
Este rodamiento SKF cuenta con una hilera de bolas y está fabricado con poliamida reforzada con fibra de vidrio, lo que le confiere una excelente resistencia mecánica a la vez que es ligero. Gracias a su jaula de polímero y a su holgura radial aumentada (C3), este rodamiento presenta una baja fricción y, por lo tanto, puede funcionar a altas velocidades. Además, la holgura radial C3 favorece una disipación térmica eficaz, protegiendo así la jaula de poliamida. El deflector metálico integrado protege contra los residuos de gran tamaño y limita la pérdida de lubricante por un lado.
Mantenimiento:
La jaula de poliamida es resistente a la corrosión, a diferencia de las jaulas metálicas. También permite que el rodamiento funcione temporalmente con una lubricación insuficiente. Gracias a esta jaula y al mayor juego interno C3, se minimizan las fricciones, lo que simplifica el mantenimiento. Sin embargo, al contar con un solo deflector metálico, pueden penetrar contaminantes más pequeños y el lubricante puede escaparse por un lado. Por lo tanto, es necesario inspeccionar ocasionalmente el rodamiento y volver a lubricarlo. Al estar sellado solo por un lado, el acceso para el mantenimiento resulta más fácil.
Estanqueidad:
El deflector metálico protege el rodamiento contra los residuos de mayor tamaño, pero no es adecuado contra el polvo, las partículas pequeñas ni los líquidos. También puede producirse una pérdida de lubricante, ya que el rodamiento solo está sellado por un lado.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es una empresa líder en el ámbito de las soluciones para equipos rotativos. Especializada en rodamientos, juntas de estanqueidad y sistemas de lubricación, la marca sueca es reconocida por su experiencia técnica y sus innovaciones, que responden a las diversas necesidades de sectores industriales como el automovilístico, el aeronáutico, el energético y el agroalimentario.
Puntos fuertes:
- Baja fricción interna;
- Capacidad para funcionar a altas velocidades de rotación;
- Buena resistencia y elasticidad, lo que permite una mayor tolerancia a los golpes y las vibraciones;
- Protección contra contaminantes de gran tamaño gracias al deflector metálico;
- Diseño ligero con jaula de poliamida reforzada;
- Mantenimiento moderado y fácil.
Aplicaciones:
Estos rodamientos son especialmente adecuados para aplicaciones que requieren altas velocidades de rotación. Se utilizan, entre otros, en motores eléctricos, en la industria automovilística (transmisiones, sistemas de embrague, cubos), en maquinaria industrial (transportadores, compresores, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta) y en algunos electrodomésticos, como lavadoras o secadoras.
Características:
Este rodamiento SKF cuenta con una hilera de bolas y está fabricado con poliamida reforzada con fibra de vidrio, lo que le confiere una excelente resistencia mecánica a la vez que es ligero. Gracias a su jaula de polímero y a su holgura radial aumentada (C3), este rodamiento presenta una baja fricción y, por lo tanto, puede funcionar a altas velocidades. Además, la holgura radial C3 favorece una disipación térmica eficaz, protegiendo así la jaula de poliamida. El deflector metálico integrado protege contra los residuos de gran tamaño y limita la pérdida de lubricante por un lado.
Mantenimiento:
La jaula de poliamida es resistente a la corrosión, a diferencia de las jaulas metálicas. También permite que el rodamiento funcione temporalmente con una lubricación insuficiente. Gracias a esta jaula y al mayor juego interno C3, se minimizan las fricciones, lo que simplifica el mantenimiento. Sin embargo, al contar con un solo deflector metálico, pueden penetrar contaminantes más pequeños y el lubricante puede escaparse por un lado. Por lo tanto, es necesario inspeccionar ocasionalmente el rodamiento y volver a lubricarlo. Al estar sellado solo por un lado, el acceso para el mantenimiento resulta más fácil.
Estanqueidad:
El deflector metálico protege el rodamiento contra los residuos de mayor tamaño, pero no es adecuado contra el polvo, las partículas pequeñas ni los líquidos. También puede producirse una pérdida de lubricante, ya que el rodamiento solo está sellado por un lado.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es una empresa líder en el ámbito de las soluciones para equipos rotativos. Especializada en rodamientos, juntas de estanqueidad y sistemas de lubricación, la marca sueca es reconocida por su experiencia técnica y sus innovaciones, que responden a las diversas necesidades de sectores industriales como el automovilístico, el aeronáutico, el energético y el agroalimentario.
Puntos fuertes:
- Baja fricción interna;
- Capacidad para funcionar a altas velocidades de rotación;
- Buena resistencia y elasticidad, lo que permite una mayor tolerancia a los golpes y las vibraciones;
- Protección contra contaminantes de gran tamaño gracias al deflector metálico;
- Diseño ligero con jaula de poliamida reforzada;
- Mantenimiento moderado y fácil.
Aplicaciones:
Estos rodamientos son especialmente adecuados para aplicaciones que requieren altas velocidades de rotación. Se utilizan, entre otros, en motores eléctricos, en la industria automovilística (transmisiones, sistemas de embrague, cubos), en maquinaria industrial (transportadores, compresores, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta) y en algunos electrodomésticos, como lavadoras o secadoras.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18x80x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 345 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 18000 rpm |
| Velocidad límite | 11000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,78 € Sin IVA
/ unidad
82,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días