Rodamiento de bolas ranurado NTN 6905ZZ/5K, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 25 mm

NTN - Rodamientos rígidos de bolas - 6905ZZ/5K

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
NTN:6905ZZ/5K
Rubix:799225807000
EAN:4547359006704
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6905ZZ/5K


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, escudos en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura9 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6900
Materialacero
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r4550 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,67 Sin IVA
/ unidad
45,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas