Rodamiento de bolas ranurado SNR 6002FT150ZZ, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 15 mm

SNR Rodamiento de bolas específico ZZ

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SNR:6002FT150ZZ
Rubix:006002156106
EAN:3413520353841
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6002 FT 150 ZZ


Rodamiento de bolas radial de una hilera TOPLINE, contacto radial, jaula de chapa de acero, cubierta de chapa de acero en ambos lados, para aplicaciones hasta +150°C
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, disco de cobertura de chapa de acero en ambos lados del rodamiento, rodamiento para temperaturas de trabajo de hasta +150°C

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)47x47x35 mm
Peso neto30 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura9 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6000
Materialacero
Jaulaacero
Velocidad de referencia22000 rpm
Velocidad límite21000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2850 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5400 N
Peso0.03 kg
17,11 € Sin IVA
/ unidad
20,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas