Rodamiento de bolas ranurado FAG S6002-2Z-HLC, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 15 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:S6002-2Z-HLC
Rubix:798552878000
fabricante:0551549990000
EAN:4012802649413

Detalles de producto : S6002-2Z-HLC
Características:
Los rodamientos rígidos de bolas de una hilera de acero inoxidable ofrecen una mayor resistencia a los productos químicos y a la corrosión. Son especialmente versátiles, se caracterizan por un bajo coeficiente de fricción y están diseñados para generar bajos niveles de ruido y vibraciones a altas velocidades de rotación. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren poco mantenimiento.
Mantenimiento:
Para garantizar una larga vida útil y un rendimiento óptimo, se recomienda comprobar periódicamente el estado del rodamiento y lubricarlo según las recomendaciones del fabricante. Un mantenimiento preventivo regular garantizará el funcionamiento óptimo de sus equipos.
Información sobre la marca:
Desde hace décadas, FAG se ha consolidado como líder mundial en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Gracias a su experiencia inigualable y a su compromiso constante con la innovación, FAG ofrece una gama completa de soluciones para satisfacer las necesidades más exigentes de la industria.
Los rodamientos rígidos de bolas de una hilera de acero inoxidable ofrecen una mayor resistencia a los productos químicos y a la corrosión. Son especialmente versátiles, se caracterizan por un bajo coeficiente de fricción y están diseñados para generar bajos niveles de ruido y vibraciones a altas velocidades de rotación. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren poco mantenimiento.
Mantenimiento:
Para garantizar una larga vida útil y un rendimiento óptimo, se recomienda comprobar periódicamente el estado del rodamiento y lubricarlo según las recomendaciones del fabricante. Un mantenimiento preventivo regular garantizará el funcionamiento óptimo de sus equipos.
Información sobre la marca:
Desde hace décadas, FAG se ha consolidado como líder mundial en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Gracias a su experiencia inigualable y a su compromiso constante con la innovación, FAG ofrece una gama completa de soluciones para satisfacer las necesidades más exigentes de la industria.
Cualidades
Este rodamiento FAG de acero inoxidable ofrece una fiabilidad excepcional, una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión. Su diseño de alta calidad garantiza un rendimiento óptimo en entornos exigentes. Además, su elevada capacidad de carga radial lo convierte en la opción ideal para una gran variedad de aplicaciones industriales.
Diseño sencillo y funcionamiento robusto.
El bajo par de fricción permite alcanzar velocidades elevadas.
Capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
Protección contra contaminantes de tamaño medio: garantiza una lubricación eficaz y evita el desgaste prematuro.
Diseño sencillo y funcionamiento robusto.
El bajo par de fricción permite alcanzar velocidades elevadas.
Capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
Protección contra contaminantes de tamaño medio: garantiza una lubricación eficaz y evita el desgaste prematuro.
Aplicaciones
Electrodomésticos
Equipos de automoción
Pequeños reductores
Equipos de automoción
Pequeños reductores
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | s60..-2z |
| Velocidad de referencia | 21500 rpm |
| Velocidad límite | 28500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2270 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4750 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,12 € Sin IVA
/ unidad
31,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días