Rodamiento de bolas ranurado FAG 6314-J20AB-C3, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 35 mm | Diámetro interior: 70 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6314-J20AB-C3
Rubix:798900532000
fabricante:0799318710030
EAN:4047643234092
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6314-J20AB-C3


Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de la marca FAG está diseñado con una estructura abierta, lo que significa que no dispone de juntas de estanqueidad. Cuenta con una jaula de chapa de acero, que ofrece robustez y estabilidad. El juego radial C3 de este modelo permite compensar ligeras dilataciones térmicas, garantizando así un rendimiento constante incluso en condiciones de funcionamiento variables. El recubrimiento cerámico de escaso espesor del anillo exterior proporciona aislamiento eléctrico, minimizando el riesgo de corrientes parásitas que pudieran afectar a los equipos.

Mantenimiento:
Este rodamiento de una hilera es abierto, es decir, está diseñado sin sellado, por lo que es esencial garantizar un mantenimiento riguroso para mantener un rendimiento óptimo. La ausencia de sellado lo hace más vulnerable al polvo y a otros contaminantes. Por lo tanto, es fundamental revisar periódicamente el rodamiento para evitar la acumulación de suciedad que pudiera perjudicar su funcionamiento y reducir su vida útil.

Información sobre la marca:
FAG forma parte del grupo Schaeffler, líder mundial en la fabricación de rodamientos y componentes mecánicos. Con más de 130 años de experiencia, FAG es conocida por sus productos de alta precisión y su capacidad para ofrecer soluciones innovadoras a industrias de todo el mundo. Ya sea para la industria automovilística, la maquinaria industrial o la aeronáutica, estos rodamientos FAG son sinónimo de calidad, rendimiento y fiabilidad.

Cualidades

- Mejor disipación térmica: gracias a su diseño abierto, este rodamiento permite una mejor disipación del calor, lo cual es crucial para aplicaciones a alta velocidad.
- Aislamiento eléctrico: el recubrimiento cerámico del anillo exterior protege contra las corrientes parásitas, lo que prolonga la vida útil del rodamiento.
- Mayor estabilidad: la jaula de chapa de acero refuerza la estabilidad del rodamiento y aumenta su resistencia a las vibraciones, lo que mejora el rendimiento general y la durabilidad.
- Gestión de las dilataciones térmicas: el juego radial C3 permite al rodamiento compensar pequeñas dilataciones térmicas, lo que garantiza un funcionamiento fluido y una larga vida útil.

Aplicaciones

- Equipos de ventilación y climatización
- Máquinas-herramienta
- Electrodomésticos
- Equipos de procesamiento de datos
- Aplicaciones en el sector de la automoción
- Equipos de laboratorio
- Equipos de oficina

Información técnica


Atributos
Peso neto2550 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura35 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie63..-j20ab
Velocidad de referencia6100 rpm
Velocidad límite6800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r69000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr115000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
940,86 Sin IVA
/ unidad
1138,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas