Rodamiento de bolas ranurado FAG 6234-M-C3, Diámetro exterior: 310 mm | Anchura: 52 mm | Diámetro interior: 170 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6234-M-C3
Rubix:006234003008
fabricante:0191065800030
EAN:4012801204170


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 52 mm |
Detalles de producto : 6234-M-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda 62, dimensiones principales según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage
Cualidades
High load capacity, high rotational speed possible.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 52x310x310 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18096 g |
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 52 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62..-m |
| Material | acero |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 2950 rpm |
| Velocidad límite | 3800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 224000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 225000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1758,53 € Sin IVA
/ unidad
2127,82 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días