Rodamiento de bolas ranurado SNR 6004Z, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 20 mm
SNR Rodamiento de bolas de una hilera con ranura
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6004Z
Rubix:006004050106
EAN:3413520109233




Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6004 Z
Rodamiento de bolas de una hilera con ranura, contacto radial, jaula de chapa metálica, deflector en un solo lado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x60x21 mm |
|---|---|
| Peso neto | 72 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6000 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 18000 rpm |
| Velocidad límite | 29000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9200 N |
| Peso | 0.068 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,71 € Sin IVA
/ unidad
15,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días