Rodamiento de bolas ranurado FAG 6201-2RSR, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 12 mm
62..
Ver información técnicaReferencias
FAG:6201-2RSR
Rubix:798493380000
fabricante:0167193280000
EAN:4012801053648




Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 6201-2RSR
Rodamiento de bolas de ranura profunda 62..-2RSR, una hilera, según DIN 625-1
Rodamiento de bolas de ranura profunda, 2 juntas FAG
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 35 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62.. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,28 € Sin IVA
/ unidad
8,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días