Rodamiento de bolas ranurado NSK 6307VV, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 21 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 63

Ver información técnica
Referencias
NSK:6307VV
Rubix:798402120000
fabricante:6307VV N
EAN:0029176016806
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6307VV


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento, juego radial C3

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto460 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocm
Serie6307..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite8500 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r19200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr33500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,83 Sin IVA
/ unidad
34,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas