Rodamiento de bolas ranurado SKF 6212-2Z/C4VT269, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 60 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6212-2Z/C4VT269
Rubix:798666800000
EAN:7316574563449


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : 6212-2Z/C4VT269
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas con sellos o placas de protección son especialmente versátiles, tienen baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 789,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 6212 |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,21 € Sin IVA
/ unidad
133,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días