Rodamiento de bolas ranurado SKF 6013-2Z/C3GJN, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 65 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6013-2Z/C3GJN
Rubix:006013163010
fabricante:130889
EAN:7316571555188




Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 6013 ZZ C3 GJN
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18x100x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 420 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6013 |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 14000 rpm |
| Velocidad límite | 7000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 25000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 31900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,33 € Sin IVA
/ unidad
65,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días