Rodamiento de bolas ranurado SKF 6002-2RSH/W64, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 15 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6002-2RSH/W64
Rubix:798308227000
fabricante:196658
EAN:7316572192771




Detalles de producto : 6002-2RSH/W64
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de SKF está diseñado para satisfacer las exigencias de las aplicaciones industriales habituales. Soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos, ofrece un rendimiento fiable y es fácil de montar. Este producto destaca por su excelente estanqueidad, su durabilidad y su diseño robusto, lo que garantiza un funcionamiento óptimo en diversos entornos, incluidos los húmedos o polvorientos.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas está compuesto por una hilera de bolas y una jaula de chapa de acero, lo que garantiza una buena solidez. Equipado con juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados, garantiza una protección eficaz contra contaminantes como el polvo y el agua. El juego radial interno estándar (CN) permite alcanzar altas velocidades, al tiempo que ofrece un buen equilibrio entre capacidad de carga y reducción de la fricción. Gracias a su relleno Solid Oil, este rodamiento está diseñado para funcionar en entornos húmedos. El Solid Oil es un material polimérico saturado de aceite, moldeado en el rodamiento para ocupar casi todo el espacio libre, al tiempo que se mantiene un juego suficiente para el movimiento. Su estructura microporosa, compuesta por millones de poros, retiene el aceite por tensión superficial y lo libera progresivamente al entrar en contacto con las superficies durante el funcionamiento, lo que garantiza una microlubricación eficaz que favorece el rendimiento y la durabilidad del rodamiento.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas requiere poco mantenimiento gracias a su diseño robusto y a sus juntas de goma, que retienen eficazmente el lubricante. Para mantener un rendimiento óptimo, se recomienda supervisar regularmente la temperatura y las vibraciones, así como realizar inspecciones periódicas del ruido.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con juntas de labio de goma en ambos lados, lo que ofrece una excelente estanqueidad. Impiden la entrada de polvo y humedad, protegiendo así al rodamiento en entornos corrosivos. Aunque estas juntas generan una ligera resistencia adicional a la fricción, garantizan una protección fiable del lubricante en el interior, lo que supone una gran ventaja en diversas condiciones de funcionamiento. El estrecho contacto entre el Solid Oil, los elementos rodantes y los anillos reduce significativamente la penetración de contaminantes en el rodamiento. Además de esta función protectora, el Solid Oil proporciona un soporte adicional, reforzando la estabilidad de las juntas integradas y contribuyendo así a un mejor rendimiento global del rodamiento en entornos exigentes.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en la fabricación de rodamientos mecánicos. Con soluciones innovadoras y presencia en más de 40 sectores industriales, SKF se compromete a mejorar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos rotativos. Al combinar durabilidad y eficiencia, la marca ofrece productos de alta calidad adaptados a las diversas necesidades de sus clientes.
Puntos fuertes:
• Excelente estanqueidad gracias a las juntas de goma, lo que reduce el mantenimiento
• Rendimiento estable incluso en entornos polvorientos o húmedos
• Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos
• Alta velocidad con fricción moderada para diversas aplicaciones
• Mayor durabilidad, lo que prolonga la vida útil del producto
• Larga vida útil, ya que el Solid Oil, al aumentar la temperatura, hace que el aceite migre hacia la superficie del material polimérico, lo que permite una distribución del lubricante en el rodamiento
• El polímero reabsorbe el aceite liberado a altas temperaturas
• Resistente al lavado, ya que el Solid Oil no se elimina con agua
• Mantenimiento reducido gracias a las juntas y al Solid Oil, que retienen el lubricante en el interior del rodamiento
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para una gran variedad de aplicaciones industriales, especialmente en sistemas de transporte, equipos de manipulación y maquinaria agrícola. Su diseño robusto lo hace adecuado para entornos de producción exigentes, como líneas de fabricación y sistemas logísticos, donde la fiabilidad y el rendimiento son esenciales. Gracias a su capacidad para soportar cargas elevadas y alcanzar altas velocidades, este producto es la opción preferida por los profesionales del sector.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas está compuesto por una hilera de bolas y una jaula de chapa de acero, lo que garantiza una buena solidez. Equipado con juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados, garantiza una protección eficaz contra contaminantes como el polvo y el agua. El juego radial interno estándar (CN) permite alcanzar altas velocidades, al tiempo que ofrece un buen equilibrio entre capacidad de carga y reducción de la fricción. Gracias a su relleno Solid Oil, este rodamiento está diseñado para funcionar en entornos húmedos. El Solid Oil es un material polimérico saturado de aceite, moldeado en el rodamiento para ocupar casi todo el espacio libre, al tiempo que se mantiene un juego suficiente para el movimiento. Su estructura microporosa, compuesta por millones de poros, retiene el aceite por tensión superficial y lo libera progresivamente al entrar en contacto con las superficies durante el funcionamiento, lo que garantiza una microlubricación eficaz que favorece el rendimiento y la durabilidad del rodamiento.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas requiere poco mantenimiento gracias a su diseño robusto y a sus juntas de goma, que retienen eficazmente el lubricante. Para mantener un rendimiento óptimo, se recomienda supervisar regularmente la temperatura y las vibraciones, así como realizar inspecciones periódicas del ruido.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con juntas de labio de goma en ambos lados, lo que ofrece una excelente estanqueidad. Impiden la entrada de polvo y humedad, protegiendo así al rodamiento en entornos corrosivos. Aunque estas juntas generan una ligera resistencia adicional a la fricción, garantizan una protección fiable del lubricante en el interior, lo que supone una gran ventaja en diversas condiciones de funcionamiento. El estrecho contacto entre el Solid Oil, los elementos rodantes y los anillos reduce significativamente la penetración de contaminantes en el rodamiento. Además de esta función protectora, el Solid Oil proporciona un soporte adicional, reforzando la estabilidad de las juntas integradas y contribuyendo así a un mejor rendimiento global del rodamiento en entornos exigentes.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en la fabricación de rodamientos mecánicos. Con soluciones innovadoras y presencia en más de 40 sectores industriales, SKF se compromete a mejorar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos rotativos. Al combinar durabilidad y eficiencia, la marca ofrece productos de alta calidad adaptados a las diversas necesidades de sus clientes.
Puntos fuertes:
• Excelente estanqueidad gracias a las juntas de goma, lo que reduce el mantenimiento
• Rendimiento estable incluso en entornos polvorientos o húmedos
• Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos
• Alta velocidad con fricción moderada para diversas aplicaciones
• Mayor durabilidad, lo que prolonga la vida útil del producto
• Larga vida útil, ya que el Solid Oil, al aumentar la temperatura, hace que el aceite migre hacia la superficie del material polimérico, lo que permite una distribución del lubricante en el rodamiento
• El polímero reabsorbe el aceite liberado a altas temperaturas
• Resistente al lavado, ya que el Solid Oil no se elimina con agua
• Mantenimiento reducido gracias a las juntas y al Solid Oil, que retienen el lubricante en el interior del rodamiento
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para una gran variedad de aplicaciones industriales, especialmente en sistemas de transporte, equipos de manipulación y maquinaria agrícola. Su diseño robusto lo hace adecuado para entornos de producción exigentes, como líneas de fabricación y sistemas logísticos, donde la fiabilidad y el rendimiento son esenciales. Gracias a su capacidad para soportar cargas elevadas y alcanzar altas velocidades, este producto es la opción preferida por los profesionales del sector.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6002 |
| Material | bearing steel |
| Velocidad límite | 12700 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,80 € Sin IVA
/ unidad
96,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días