Rodamiento de bolas ranurado axial SNR 51312, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 35 mm
SNR - Thrust Ball Bearing - 51305
Ver información técnicaReferencias
SNR:51312
Rubix:051312000106
EAN:3413520312381


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : 51312
Thrust ball bearing
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 110x110x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1428 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Serie | 51300 |
| Material | high carbon chromium bearing steel (100cr6 / gcr15, typical bearing steel) |
| Jaula | acero |
| Peso | 1.45 kg |
| Grosor | 35 mm |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 124000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,47 € Sin IVA
/ unidad
211,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días