Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 53409, Diámetro interior: 45 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 42.4 mm

Cojinete axial de bolas 534

Ver información técnica
Referencias
NSK:53409
Rubix:053409000002
EAN:0029176062575
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura42.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 53409


Carga dinámica básica: 128,0 kN N; Carga estática básica: 164,0 kN N; Diámetro del eje: 45 mm; Diámetro exterior (alojamiento): 100 mm; Tipo: A simple efecto

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura42.4 mm
Serie53409u series
Materialhigh-carbon chromium bearing steel (nsk ultra-clean steel)
Jaulaacero
Peso1.87 kg
Grosor42.4 mm
Velocidad de referencia2400 rpm
Precisiónp0
Carga dinámica básica, axial - Ca128000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,39 Sin IVA
/ unidad
290,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas