Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51201, Diámetro interior: 12 mm | Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 11 mm

Rodamiento axial a bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:51201
Rubix:051201000008
fabricante:0167149890000
EAN:4012801162319
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51201


Cojinete de bolas de ranura profunda axial 512, de una sola dirección, jaula de chapa de acero

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)11x28x28 mm
Peso neto30 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura11 mm
Tipo de rodamientoaxial deep groove (thrust) ball bearing, single direction, separable
Serie512
Materialsteel
Jaulaacero
Peso0.032 kg
Grosor11 mm
Velocidad de referencia16900 rpm
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga dinámica básica, axial - Ca13200 N
23,76 € Sin IVA
/ unidad
28,75 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas