Rodamiento de bolas ranurado SNR 4201A, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 12 mm
SNR - Rodamiento de bolas autoalineable - 4200.A
Ver información técnicaReferencias
SNR:4201A
Rubix:004201000106
fabricante:4201.A
EAN:3413520100872




Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 4201 A
Rodamiento radial de dos hileras de bolas, sin ranura de llenado, jaula de poliamida
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 4200 |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 19000 rpm |
| Velocidad límite | 22000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9400 N |
| Peso | 0.053 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,35 € Sin IVA
/ unidad
51,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días