Rodamiento de bolas ranurado SKF 6409/C4, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 29 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6409/C4
Rubix:799195885000
EAN:7316576151422
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6409/C4


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto1540,9 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc4
Serie64
Materialacero para rodamientos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,63 Sin IVA
/ unidad
193,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas