Rodamiento de bolas ranurado FAG 6307-Z, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 21 mm | Diámetro interior: 35 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6307-Z
Rubix:798030586000
fabricante:0167233410000
EAN:4012801074506


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : 6307-Z
Gracias a su diseño robusto y a su capacidad para soportar cargas radiales y axiales, este rodamiento rígido de una hilera de bolas ofrece una versatilidad excepcional. Con una jaula de chapa remachada, garantiza una distribución eficaz de las cargas, lo que prolonga la vida útil del equipo. Este rodamiento fabricado por FAG es ideal para entornos exigentes, donde la fiabilidad y la eficiencia son esenciales.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas incorpora una jaula de chapa remachada que asegura una mejor distribución de las bolas, optimizando así la capacidad de carga. Está diseñado para soportar cargas radiales y axiales, aunque dentro de unos límites específicos. Este rodamiento está equipado con un deflector metálico en un solo lado, lo que proporciona una protección limitada contra la contaminación y la fuga de lubricante.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas es esencial para garantizar su rendimiento y durabilidad. Se recomienda realizar un control periódico del estado del lubricante, asegurándose de que esté limpio y en cantidad suficiente. Además, es importante vigilar la temperatura de funcionamiento, la alineación y la ausencia de vibraciones.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con un deflector metálico en un solo lado, lo que garantiza una estanqueidad limitada frente a contaminantes externos de tamaño medio y grande. Es importante señalar que esta protección se limita a un solo lado. Esto significa que debe prestarse especial atención a la otra cara del rodamiento para evitar la contaminación (cárter, brida, montaje ciego, etc.).
Información sobre la marca:
FAG es una reconocida marca alemana, fundada en 1883 por Friedrich Fischer. Revolucionó la industria de los rodamientos al diseñar la primera máquina capaz de producir bolas de acero de alta precisión. En la actualidad, FAG forma parte del grupo Schaeffler, líder mundial en los sectores de la automoción y la industria.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas incorpora una jaula de chapa remachada que asegura una mejor distribución de las bolas, optimizando así la capacidad de carga. Está diseñado para soportar cargas radiales y axiales, aunque dentro de unos límites específicos. Este rodamiento está equipado con un deflector metálico en un solo lado, lo que proporciona una protección limitada contra la contaminación y la fuga de lubricante.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas es esencial para garantizar su rendimiento y durabilidad. Se recomienda realizar un control periódico del estado del lubricante, asegurándose de que esté limpio y en cantidad suficiente. Además, es importante vigilar la temperatura de funcionamiento, la alineación y la ausencia de vibraciones.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con un deflector metálico en un solo lado, lo que garantiza una estanqueidad limitada frente a contaminantes externos de tamaño medio y grande. Es importante señalar que esta protección se limita a un solo lado. Esto significa que debe prestarse especial atención a la otra cara del rodamiento para evitar la contaminación (cárter, brida, montaje ciego, etc.).
Información sobre la marca:
FAG es una reconocida marca alemana, fundada en 1883 por Friedrich Fischer. Revolucionó la industria de los rodamientos al diseñar la primera máquina capaz de producir bolas de acero de alta precisión. En la actualidad, FAG forma parte del grupo Schaeffler, líder mundial en los sectores de la automoción y la industria.
Cualidades
- Mayor durabilidad: su diseño robusto, con anillos macizos y una jaula remachada, permite prolongar la vida útil del rodamiento.
- Capacidad de carga optimizada: la jaula de chapa remachada garantiza una distribución eficaz de las cargas en el rodamiento.
- Protección contra la contaminación: el deflector metálico impide la entrada de contaminantes externos de gran tamaño.
- Capacidad de carga optimizada: la jaula de chapa remachada garantiza una distribución eficaz de las cargas en el rodamiento.
- Protección contra la contaminación: el deflector metálico impide la entrada de contaminantes externos de gran tamaño.
Aplicaciones
- Cajas de cambios.
- Transmisiones mecánicas.
- Maquinaria agrícola (cosechadoras-trilladoras, tractores).
- Maquinaria de construcción (grúas, excavadoras).
- Transmisiones mecánicas.
- Maquinaria agrícola (cosechadoras-trilladoras, tractores).
- Maquinaria de construcción (grúas, excavadoras).
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 21x80x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 461 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 63..-z |
| Material | acero |
| Velocidad de referencia | 9900 rpm |
| Velocidad límite | 12300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,80 € Sin IVA
/ unidad
42,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días