Rodamiento de bolas ranurado FAG 6240-M, Diámetro exterior: 360 mm | Anchura: 58 mm | Diámetro interior: 200 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6240-M
Rubix:798013709000
fabricante:0191068150000
EAN:4012801559386
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura58 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6240-M


Rodamiento de bolas de ranura profunda 62, dimensiones principales según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage

Cualidades

High load capacity, high rotational speed possible.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)58x360x360 mm
Peso neto27000 g
Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura58 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie62..-m
Materialacero
Jaulalatón
Velocidad de referencia2430 rpm
Velocidad límite3200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r310000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr270000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3165,29 Sin IVA
/ unidad
3830,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas