Rodamiento de bolas ranurado FAG 6310-C-M-C3, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 27 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rodamiento rígido de bolas 63

Ver información técnica

Referencias

FAG:6310-C-M-C3
Rubix:798680745000
fabricante:0890134250030
EAN:4064327719461
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6310-C-M-C3


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas FAG cuenta con un diseño innovador que garantiza una mayor durabilidad y una eficiencia máxima durante su funcionamiento. Este rodamiento destaca por su robustez y su capacidad para satisfacer las necesidades de entornos industriales complejos.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está diseñado con una jaula de latón, lo que garantiza una excelente resistencia a los golpes y a las vibraciones. Su mayor holgura interna (C3) favorece la disipación térmica y optimiza el rendimiento bajo cargas elevadas. El diseño abierto de este rodamiento facilita el acceso para el mantenimiento y garantiza una refrigeración eficaz en condiciones de uso intensivo. Este rodamiento de bolas de la generación C ha sido diseñado para minimizar el ruido y reducir la fricción. Es especialmente adecuado para máquinas eléctricas, ventiladores, lavadoras y herramientas eléctricas. Su diseño optimizado, que incluye una cinemática mejorada, una junta innovadora y una jaula rediseñada, así como la optimización de los procesos de fabricación, le confiere un mayor rendimiento y una mayor durabilidad.

Mantenimiento:
La ausencia de un sistema de estanqueidad simplifica el mantenimiento y resulta especialmente adecuado para entornos con baja contaminación, así como para aplicaciones que requieren una refrigeración óptima o un acceso directo a los componentes. Sin embargo, debido a esta apertura, es necesaria una lubricación más frecuente para evitar el desgaste prematuro y garantizar un funcionamiento óptimo del rodamiento.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas no ofrece protección frente a contaminantes externos, lo que lo hace más adecuado para entornos limpios y controlados. La ausencia de juntas permite una ventilación eficaz y un acceso directo a los componentes internos para su mantenimiento y lubricación.

Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos y los componentes mecánicos, reconocida por su calidad, fiabilidad e innovación. Con décadas de experiencia en la industria, FAG se compromete a proporcionar soluciones de vanguardia para satisfacer las necesidades más exigentes de sus clientes. Al elegir un rodamiento rígido de bolas FAG, se opta por la excelencia y el rendimiento a largo plazo.

Ventajas clave:
• Buena capacidad de carga: soporta eficazmente cargas radiales y axiales.
• Disipación térmica optimizada: adecuado para condiciones de alta temperatura.
• Mayor resistencia a los golpes y las vibraciones: gracias a su jaula de latón.
• Bajo mantenimiento: fácil acceso para la lubricación y la inspección.
• Longevidad y rendimiento fiable: adecuado para entornos industriales exigentes.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido se utiliza en numerosos sectores industriales:
• Motores eléctricos y bombas industriales
• Sistemas de transporte y manipulación
• Maquinaria agrícola y de construcción
• Industria automovilística y equipos asociados
• Máquinas-herramienta
• Equipos industriales y electrodomésticos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)27x110x110 mm
Peso neto1354 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie63
Materialacero
Jaulalatón
300,20 € Sin IVA
/ unidad
363,24 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas