Rodamiento de bolas ranurado PTN 6304, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

PTN:6304
Rubix:799033027000
fabricante:893960
EAN:3660338464157
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6304


Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
ABIERTO Rodamientos rígidos de bolas

Cualidades


El contacto de superficie puntual proporciona capacidades de alta velocidad
Popular - diseño simple, no caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6300
Materialchrome steel
Jaulaacero
Velocidad límite17000 rpm
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga estática básica, radial - C0r7880 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15940 N
Peso0.14 kg
6,43 € Sin IVA
/ unidad
7,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas