Rodamiento de bolas de contacto angular INA 71807-TN, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 7 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

INA:71807-TN
Rubix:798141362000
fabricante:0096210160000
EAN:4054362004295
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71807-TN


Cojinete de bolas de contacto angular 718..-B-TVP, una fila, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto28 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura7 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie718..-tn
Velocidad de referencia8200 rpm
Velocidad límite18100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6000 N
224,04 € Sin IVA
/ unidad
271,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas